Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2127931-3 LEITUNG, SFP+, PASSIV, 30AWG, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2127931-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, TE CONNECTIVITY, 2127931-3, 1877608, 187-7608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 37,14*
    € 42,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 37,46*
    € 73,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,06*
    € 84,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,63*
    € 51,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,15*
    € 50,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.