Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644723
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2127931-3
EAN/GTIN:
     5056282744441
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 1 = SFP+
Steckverbinder 2 = SFP+
Mantelfarbe = Schwarz

Hochgeschwindigkeits-Kabelkomponenten TE Connectivity SFP+. Passive Hochgeschwindigkeits-Kabelkomponenten SFP+ aus Kupfer, konform mit MSA SFF-8431, zur Unterstützung von seriellen Datenraten von bis zu 10 Gbit/s für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet, Glasfaserkanälen und Infiniband-Anwendungen. Die Hochgeschwindigkeits-Kabelbaugruppen SFP+ sind mit zweifach axialem Rohkabel der Marke MADISON ausgestattet und bieten 4 Signalpositionen, eine eingeformte Zugentlastung, eine zurückziehbare Stiftverriegelung sowie eine verbesserte Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen. Die Teilenummern 2127931-x sind für die Drahtgröße 30 AWG geeignet. Die Teilenummern 2127934-x sind für die Drahtgröße 24 AWG geeignet. Geeignete Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 717-4401 717-4401 und ; 717-4397 717-4397
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 1:
SFP+
Steckverbinder 2:
SFP+
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1644723, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, TE Connectivity, 21279313, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 42,36*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,57*
€ 72,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 847,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.