| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1869780 Herst.-Nr.: 7427727 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Außendurchmesser: 14.2 mm Innendurchmesser: 6.35 mmFrequenz, max.: - Impedanz: 80 ohmProduktpalette: WE-AFB Series Frequenz, min.: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktlänge: 28.5 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, WURTH ELEKTRONIK, 7427727, 1869780, 186-9780 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 80 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 3,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,85* | € 4,87* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,16* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|