Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633216
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427727
EAN/GTIN:
     5059042723212
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 14.2 x 6.35 x 28.5mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Höhe = 28.5mm
Innendurchmesser = 6.35mm
Außendurchmesser = 14.2mm

Ferritperlen Würth Serie WE-AFB. Die axialen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-AFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-AFB wird verwendet für Drähte, Koaxialkabel, Wire-Wrap-Kabel, und Kabel für z. B. Netzteile, Daten- und Signalleitungen sowie mehradrige Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
14.2 x 6.35 x 28.5mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Höhe:
28.5mm
Innendurchmesser:
6.35mm
Außendurchmesser:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1633216, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427727, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 3,0455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,42*
€ 368,2098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,92*
€ 353,3348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,66*
€ 317,3254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,4704*
€ 308,76978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,64*
€ 289,9316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.