Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-15W2N7CV4E INDUKTIVITÄT HF DRAHTG 2.7NH ñ0.2NH 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865879
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-15W2N7CV4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-15W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 800 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.08 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 2.7 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-15W2N7CV4E, 1865879, 186-5879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0693*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2072*
    € 0,24657
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1813*
    € 0,21575
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L805W
    ab € 35,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.