Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L805W KIT, HF-INDUKTIVITÄT DRAHTGEWICKELT 0805


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865818
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L805W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivitätswerte: 2.7nH bis 10µH
  • Induktivitätskit: Design-Kit, drahtgewickelte Induktivitäten
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 560
  • Lieferumfang des Kits: 560 Induktivitäten der Größe 0805 (28 Werte, je 20 Stück)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Kits, Passive, Sortimente, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L805W, 1865818, 186-5818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 35,55* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 55,72*
    € 66,31
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 53,95*
    € 64,20
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 51,58*
    € 61,38
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.