Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA 5M240ZT100C5N IC CPLD, MAX V, 240 LE, 64TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1862385
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M240ZT100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 192 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 79 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, 5M240ZT100C5N, 1862385, 186-2385
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 6,86*
    € 8,75*
    Lager 139
    1903
    1
    € 14,99*
    ab € 7,23*
    € 13,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX003A0X3-SRZ
    ab € 9,01*
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX006A0X3-SRZ
    ab € 15,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.