Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSH21B103K160CT KONDENSATOR, 0.01æF, 16V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856438
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSH21B103K160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MCSH
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCSH21B103K160CT, 1856438, 185-6438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,019*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2322*
    € 0,27632
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.