Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSH18B333K100CT KONDENSATOR 0.033æF 10V 10% X7R 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856304
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSH18B333K100CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MCSH
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, smd kondensator 33nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCSH18B333K100CT, 1856304, 185-6304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00915*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11221*
    € 0,13353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07124*
    € 0,08478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03766*
    € 0,04482
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03269*
    € 0,0389
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,02812*
    € 0,03346
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,02297*
    € 0,02733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02124*
    € 0,02528
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02015*
    € 0,02398
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01408*
    € 0,01676
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01163*
    € 0,01384
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00915*
    € 0,01089
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.