Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSH18B223K100CT KONDENSATOR 0.022æF 10V 10% X7R 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856302
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSH18B223K100CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MCSH Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCSH18B223K100CT, 1856302, 185-6302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00901*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07038*
    € 0,08375
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03693*
    € 0,04395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03214*
    € 0,03825
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,02774*
    € 0,03301
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,02275*
    € 0,02707
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02082*
    € 0,02478
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02001*
    € 0,02381
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01381*
    € 0,01643
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01149*
    € 0,01367
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00901*
    € 0,01072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.