Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMT21N101F160CT KONDENSATOR 100PF 16V 1% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856206
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMT21N101F160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: MCMT Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCMT21N101F160CT, 1856206, 185-6206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0282*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2898*
    € 0,34486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.