Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY 1-1462050-6 RELAIS, SPDT, 220VAC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1855476
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1462050-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 220 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 145 ohm
  • Produktpalette: HF3
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 4.5 VDC
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, 1-1462050-6, 1855476, 185-5476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.