Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 572 50 SA STRANGKÜHLKÖRPER FÜR LED, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850082
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 572 50 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: IC Design LEDs
  • Außendurchmesser: 85 mm
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Wärmewiderstand: 2.25 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 1,3k/w, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Kühlkörper, FISCHER ELEKTRONIK, SK 572 50 SA, 1850082, 185-0082
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,89*
    € 20,14*
    € 5,90*
    ab € 12,00*
    € 27,33*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 19,48*
    € 40,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    WLFT 404 D 32
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.