Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN01 016 0003 (1) CRIMPB. STIFTKONTAKT ECOMATE HV 20-26AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849647
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 016 0003 (1)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN01 016 0003 (1), 1849647, 184-9647
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    382
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,4556*
    € 1,0108*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 1,10*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 10,88*
    € 16,19*
    Lager 139
    6
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 34,51*
    € 58,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3451* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FG-0300-146(1)
    ab € 57,80*
    Zubehör
    Amphenol
    TA 0100 146
    ab € 306,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.