Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL T3507000 RUNDBUCHSE, FRONTPANEL, C091A, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849605
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3507000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: C091A Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din-buchse 8-polig, din buchsen, amphenol din-buchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, T3507000, 1849605, 184-9605
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 6,21*
    € 7,38*
    50
    Frei Haus
    ab € 6,81*
    € 7,73*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,58*
    € 9,85*
    Lager 139
    138
    1
    € 14,99*
    ab € 4,67*
    € 11,88*
    1 Tag
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 9,71*
    € 14,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    T 3506 000
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Amphenol
    N 45 091-000 1
    ab € 7,56*
    Zubehör
    Amphenol
    T 3504 001
    ab € 8,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.