Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 750871110 TRANSFORMATOR,WE-UNIT STM VIPER,28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849048
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750871110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Flyback
  • Nennleistung: 12.5 W
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: MID-OLSTM Series
  • Primärspannung: 120V bis 385V
  • Sekundärspannungen: 5V
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 750871110, 1849048, 184-9048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.