Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSI SCHAEFER EF6070PPL TRANSPORTBOX, LEITFÄHIG, 600X400X75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1844911
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     EF6070PPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Transport-Box
Transportbox
ssi schäfer transportbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 400 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 600 mm
  • ESD-Aufbewahrung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: esd lagerbehälter, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SSI SCHAEFER, EF6070PPL, 1844911, 184-4911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,99*
    € 74,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,53*
    € 67,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242210
    ab € 11,82*
    Zubehör
    Multicomp
    054-0002
    ab € 8,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.