Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61900411621 STECKVERBINDERGEHÄUSE, 2.54MM, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841379
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61900411621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
würth elektronik buchsengehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe WR-WTB
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, WURTH ELEKTRONIK, 61900411621, 1841379, 184-1379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0915*
    € 0,1188*
    Lager 139
    3767
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0865*
    € 0,1627*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900113722DEC
    ab € 0,0777*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900411121
    ab € 0,447*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900411021
    ab € 0,434*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900419521
    ab € 0,431*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    619119122030
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.