Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0029-024 KABELMONT. SMA/SMA,24,RG-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838801
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0029-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
SMA Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 24.02 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 609.6 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 415
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • Koaxialkabel: RG316
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0029-024, 1838801, 183-8801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.