Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0028-036 KABELMONT.,SMA/BNC,36,RG-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838800
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0028-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 35.98 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 415
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, SMA Steckverbinder, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0028-036, 1838800, 183-8800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R284C0351054
    ab € 29,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.