Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11P1F0GGSY00103KA POTENTIOMETER, 15.8MM, 10K, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1837226
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11P1F0GGSY00103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Produktpalette: P11P
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 15.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer carbon, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11P1F0GGSY00103KA, 1837226, 183-7226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 13,90*
    € 18,35*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 9,16*
    € 22,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.