Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-4/6 ESD INSERT SCHRANK MIT EINLAGEN, LEITFÄHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1832523
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4/6 ESD INSERT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
esd schrank
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 250 mm
  • Außenhöhe - imperial: 9.84 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Material der Box: Kunststoff, leitend
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Farbe der Box: -
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Art der Box: Leitfähig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-4/6 ESD INSERT, 1832523, 183-2523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 167,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 239,52*
    € 285,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,99*
    € 278,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,58*
    € 225,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,98*
    € 215,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,02*
    € 198,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.