Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) SHR-11V-S-B BUCHSENGEHÄUSE, SH, 11POL, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1830829
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-11V-S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: SH
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe SH
  • Anzahl der Positionen: 11 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 11pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), SHR-11V-S-B, 1830829, 183-0829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20400
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0853*
    € 0,3204*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 1,12*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3204*
    € 0,38128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1994*
    € 0,23729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,204* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SH3-SH3-28150
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SH3-SH3-28300
    ab € 0,276*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SH3-SS5-28300
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SH3-SS5-28150
    ab € 1,52*
    Zubehör
    Multicomp
    MP010805
    ab € 0,933*
    Zubehör
    Multicomp
    MP010806
    ab € 0,923*
    Zubehör
    Multicomp
    MP010807
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Multicomp
    MP010808
    ab € 0,995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.