Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE I2500-18 STROMTASTKOPF, 2500A, 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1827178
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I2500-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Seitenanschluss Messgerät: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Messgeräte von Fluke
  • Strombereich, min.: 100 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Strombereich, max.: 2.5 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfmittelset, Stromsensor, Tastkopf, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke multimeter cativ, tastkopf, fluke tastkopf, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE I2500-18, 1827178, 182-7178
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 158,56*
    € 177,24*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 163,24*
    € 177,25*
    Frei Haus
    ab € 162,81*
    € 177,28*
    Frei Haus
    ab € 159,38*
    € 177,87*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 153,46*
    € 184,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,05*
    € 219,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,12*
    € 217,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,22*
    € 204,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,52*
    € 191,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,46*
    € 182,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 381
    ab € 636,55*
    Zubehör
    Fluke
    3676410
    ab € 153,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.