Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI V2-EVAL-EXT32 DAUGHTERBOARD 32QFN,F. V2EVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1825840
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     V2-EVAL-EXT32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
ftdi entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: V2-EVAL-Kit
  • Prozessorfamilie: Vinculum II
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Daughter Board VNC2
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Prozessorkern: VNC2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, FTDI, V2-EVAL-EXT32, 1825840, 182-5840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.