Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2228 50MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, EPR, 3.05MX50.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1825481
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2228 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Banddicke, gesamt: 65mil (1.65mm)
  • Produktpalette: 2228
  • Rollenlänge - metrisch: 3.05 m
  • Rollenlänge - imperial: 10 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Trägermaterial: Ethylen-Propylen-Kautschuk
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber, Dichtungsband
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 2228 50MM, 1825481, 182-5481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T0957-1
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.