Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 130C 19MM KLEBEBAND, EPR, 9.14M X 19.05MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1825476
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     130C 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband
Banddicke, gesamt: 30mil (0.77mm)
  • Produktpalette: 130C
  • Rollenlänge - metrisch: 9 m
  • Rollenlänge - imperial: 29.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: Gummi
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Selbstverschweißend/selbstklebend
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch isoband schwarz, elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 130C 19MM, 1825476, 182-5476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T0957-1
    ab € 9,94*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.