Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS TY-144P TRANSFORMATOR,AUDIO,0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824903
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     TY-144P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 15 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 1.6 ohm
  • Produktpalette: TY Series
  • Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: 200 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 1.18 kohm
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 15 kohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 100 mW
  • Impedanz, primärseitig: 15 kohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TRIAD MAGNETICS, TY-144P, 1824903, 182-4903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,05*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.