Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS SP-52 TRANSFORMATOR,AUDIO 0.05W AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824900
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     SP-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 100 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 92 ohm
  • Produktpalette: SP Series
  • Anwendungen Transformator: Hohe Zuverlässigkeit
  • Frequenz, min.: 300 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 168 ohm
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 50 mW
  • Impedanz, primärseitig: 1.5 kohm
  • Windungsverhältnis: 1.58:1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TRIAD MAGNETICS, SP-52, 1824900, 182-4900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 28,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.