Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS SP-33 TRANSFORMATOR,AUDIO 0.05W AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824898
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     SP-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 100 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 8 ohm
  • Produktpalette: SP Series
  • Anwendungen Transformator: Hohe Zuverlässigkeit
  • Frequenz, min.: 300 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 145 ohm
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 50 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 50 mW
  • Impedanz, primärseitig: 1 kohm
  • Windungsverhältnis: 4.4:1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TRIAD MAGNETICS, SP-33, 1824898, 182-4898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 25,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.