Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SSCSNBN001PDAA5 SENSOR TRUSTABILITY, 1PSI, 5V, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823230
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSNBN001PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: TruStability SSC Series
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Anschlusstyp: Axial
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SSCSNBN001PDAA5, 1823230, 182-3230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    68
    € 14,99*
    ab € 53,54*
    € 76,79*
    € 5,90*
    ab € 53,39*
    € 86,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,79*
    € 91,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,14*
    € 89,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,80*
    € 74,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,54*
    € 63,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.