Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA BC BR 30 UNIVERSAL + 8001 A 1/4 SB BIT-RATSCHE, 1/4 Zoll MIT BIT-SATZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1822783
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     BC BR 30 UNIVERSAL + 8001 A 1/4 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Universal-Ratsche
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Schlitz 1.0 x 5.5mm, Philips-Kreuzschlitz 2x PH 1/3x PH 2/1x PH 3/1x PZ 1/3x PZ 2/1x PZ 3, Innensechskant SW 3/4/5/6/8mm, TORX T10/T15/T20/T25/T30/T40. TORX® BO T BO 15/T BO 20/T BO 25/T BO 30.
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, Bithalter, Bitsätze, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, BC BR 30 UNIVERSAL + 8001 A 1/4 SB, 1822783, 182-2783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,48*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 73,48* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 95,22*
    € 113,31
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 92,99*
    € 110,66
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 87,70*
    € 104,36
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 86,27*
    € 102,66
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 73,48*
    € 87,44
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.