Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 300mA; 2016L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 300mA; 2016L
Sicherung: PTC Polymer; 300mA; 2016L
Artikel-Nr.:
     2805-2016L030DR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2016L030DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,4W
Nennstrom: 0,3A
Maß A: 5,44mm
Maß E: 0,65mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V DC
Umschaltstrom: 0,6A
Maß B: 4,43mm
Maß C: 1,25mm
Maß D: 1,5mm
Min. Widerstand: 500mΩ
Max. Widerstand: 2,3Ω
Stoßstrom: 20A
Herstellerserie: 2016L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,75*
1 Tag
14816
1
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 0,804*
5
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011397
ab € 0,1008*
Ähnlich
Multicomp
MC011397
ab € 0,0855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.