| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1815629 Herst.-Nr.: MB2S-E3/45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 35 A Bauform - Brückengleichrichter: TO-269AA Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage Produktpalette: MB2S Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mADurchlassspannung, max.: 1 VAnzahl der Pins: 4 Pin(s)SVHC: Lead (17-Jan-2023) Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MB2S-E3/45, 1815629, 181-5629 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,32* | € 0,77* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,21* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|