Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SL1002A090SM GASENTLADUNGSABLEITER, SMD, 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1815486
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1002A090SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: SL1002A
  • Ansprechstoßspannung: 650 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SL1002A090SM, 1815486, 181-5486
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    545
    € 14,99*
    ab € 0,638*
    € 1,76*
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 2,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.