Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0132 07-1 STECKER, FREE, DIN, BAJONETT, 7KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1814832
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 07-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-stecker 7polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, 0132 07-1, 1814832, 181-4832
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,74*
    € 7,48*
    € 6,90*
    ab € 5,03*
    € 7,49*
    1 Tag
    106
    Frei Haus
    ab € 4,81*
    € 7,52*
    1 Tag
    52
    € 5,95*
    ab € 4,43*
    € 7,90*
    Lager 139
    351
    € 14,99*
    ab € 15,17*
    € 31,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0107 07-1
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Lumberg
    0122 07-1
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.