Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0107 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 7 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733417-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0107 07-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg 0107 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 7 Silber 1 St.

DIN-Steckverbinder mit Bajonettverschluss

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: CuZn · Material (Details): Knickschutz: PVC, Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polbild: DIN 45329 · Polzahl (num): 7 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +85 °C · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0107 07-1
Typ (Hersteller-Typ):
0107 07-1
Material (Details):
Knickschutz: PVC|ツ| Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl (num):
7
Polbild:
DIN 45329
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-20 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, 0107 07-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,23*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,30*
2 Tage
191
€ 14,99*
ab € 4,98*
€ 10,45*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 07-1
ab € 4,32*
Zubehör
Lumberg
0132 07-1
ab € 4,46*
Zubehör
Lumberg
0134 07-1
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.