Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 204075 ANTISTAT. BEUTEL PINK 254MM X 355.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179785
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     204075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 75 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 355.6 mm
  • Länge - imperial: 14 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2378* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,74*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242130
    ab € 3,96*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242140
    ab € 17,29*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242210
    ab € 9,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.