Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF DU67.10 DRILL, CARBIDE, ¾ 0.7MM, 10PCS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1783569
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU67.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 0.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 38.1 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nutzlänge: 9.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Spiralbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CIF, DU67.10, 1783569, 178-3569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,024* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 41,11*
    € 48,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.