Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Prüfklemmen, SOIC, 8 Kontakt(e), Vergoldete Kontakte, 923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178278
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     923650-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Bestückungswerkzeug
Prüfklemme
prüfklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: 923
  • IC-Bauformen: SOIC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, 3M, 923650-08, 178278, 178-278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.