Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DR08 DECADE BOX, RESISTOR 0.1OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1780544
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DR08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: DR Series
  • Messbereich der Dekade: R1 bis 11M11111
  • Dekadentyp: Widerstand
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Dekaden: 8
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand 0.5w, präzisionswiderstand, Dekaden, Elektrische, elektronische, Messtechnik, ELC, DR08, 1780544, 178-0544
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    53
    Frei Haus
    ab € 160,23*
    € 196,61*
    Frei Haus
    ab € 160,03*
    € 203,53*
    Frei Haus
    ab € 166,04*
    € 204,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,61*
    € 233,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,32*
    € 211,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,97*
    € 205,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,23*
    € 190,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770519
    ab € 21,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.