| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1779581 Herst.-Nr.: M21-250-C-342 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Innendurchmesser, max.: 5.46 mm Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle Innendurchmesser, min.: 2.39 mmMarkierungsmaterial: PO (Polyolefin) Markierungsfarbe: Weiß SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (14-Jun-2023) Beschriftung: - Maße Kabelmarkierung: 11.15mm x 2.13m RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierung brady, etiketten rolle, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, M21-250-C-342, 1779581, 177-9581 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 54,91* | € 71,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 59,55* | € 75,17* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 59,16* | € 76,52* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 25,00* | ab € 64,15* | € 80,11* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 106,86* | € 168,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 53,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|