Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO HHV-25JT-52-4M7 METALLSCH.WIDERSTAND 4M7 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779367
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     HHV-25JT-52-4M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: HHV Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.6 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, HHV-25JT-52-4M7, 1779367, 177-9367
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7381
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,028*
    € 0,1912*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1912*
    € 0,22753
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,912* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.