Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo HHV Metallschichtwiderstand, Axial 4.7MΩ 5% / 0,25W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995040
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     HHV-25JT-52-4M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7MΩ
Leistung = 1/4W
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = HHV
Gehäuse-Form = Axial

Der Yageo HHV Serie 4.7Mo ist ein Hochspannungs- und Hochohm-Widerstand aus Metallglasur mit verzinnten Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer, das an die Endkappen geschweißt ist, und der Widerstand ist mit Schichten aus rosa Lack beschichtet.Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C Der Temperaturkoeffizient beträgt ±200 pm/°C Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7MΩ
Leistung:
1/4W
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
HHV
Gehäuse-Form:
Axial
Weitere Suchbegriffe: 1995040, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, HHV25JT524M7, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1839
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0278*
€ 0,2122*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.