Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Netzteil, GPIB-, LAN- und USB-Schnittstelle, Programmierbar, 0 V, 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778352
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8734A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Produktpalette: N8700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Ausgangsstrom, max.: 165 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N8734A, 1778352, 177-8352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.396,03*
    € 5.626,49*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.624,42*
    € 5.847,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.626,49*
    € 6.695,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.591,58*
    € 6.653,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.458,39*
    € 6.495,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.406,35*
    € 6.433,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.396,03*
    € 6.421,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.