Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N8733A NETZTEIL, 1 KANAL, 15V, 220A, FEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778351
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8733A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Produktpalette: N8700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 15 V
  • Ausgangsstrom, max.: 220 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N8733A, 1778351, 177-8351
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.398,73*
    € 5.584,16*
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 5.618,77*
    € 5.804,16*
    Frei Haus
    ab € 5.470,00*
    € 5.832,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.584,16*
    € 6.645,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.554,33*
    € 6.609,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.440,44*
    € 6.474,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.400,71*
    € 6.426,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.398,73*
    € 6.424,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.