Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N5771A NETZTEIL, 1 KANAL, 300V, 5A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778347
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5771A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Produktpalette: N5700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 300 V
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N5771A, 1778347, 177-8347
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.171,01*
    € 3.351,30*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.570,44*
    € 3.744,83*
    Frei Haus
    ab € 3.475,83*
    € 3.763,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.351,30*
    € 3.988,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.320,16*
    € 3.950,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.230,36*
    € 3.844,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.187,18*
    € 3.792,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.171,01*
    € 3.773,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.