Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Netzteil, GPIB-, LAN- und USB-Schnittstelle, Programmierbar, 0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778333
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5750A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Produktpalette: N5700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 150 V
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N5750A, 1778333, 177-8333
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.677,88*
    € 2.845,56*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 3.010,25*
    € 3.179,36*
    Frei Haus
    ab € 3.616,99*
    € 3.920,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.845,56*
    € 3.386,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.827,05*
    € 3.364,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.745,17*
    € 3.266,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.702,95*
    € 3.216,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.677,88*
    € 3.186,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833A
    € 117,37*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833B
    € 132,03*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    82350C
    € 592,92*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833D
    € 112,84*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833C
    € 145,77*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833F
    € 171,64*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833G
    € 136,62*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    82357B
    € 769,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.