Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Netzteil, GPIB-, LAN- und USB-Schnittstelle, Programmierbar, 0 V, 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778323
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5742A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Produktpalette: N5700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 8 V
  • Ausgangsstrom, max.: 90 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N5742A, 1778323, 177-8323
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.693,61*
    € 2.855,13*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.022,50*
    € 3.189,46*
    Frei Haus
    ab € 3.317,21*
    € 3.617,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.855,13*
    € 3.397,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.827,33*
    € 3.364,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.743,77*
    € 3.265,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.701,70*
    € 3.215,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.693,61*
    € 3.205,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.