Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Netzteil, GPIB-, LAN- und USB-Schnittstelle, Programmierbar, 0 V, 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778322
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5741A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Produktpalette: N5700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Ausgangsstrom, max.: 100 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N5741A, 1778322, 177-8322
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.696,41*
    € 2.811,08*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.010,69*
    € 3.137,04*
    Frei Haus
    ab € 2.929,90*
    € 3.152,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.811,08*
    € 3.345,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.788,15*
    € 3.317,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.719,34*
    € 3.236,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.696,41*
    € 3.208,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833A
    € 117,37*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833B
    € 132,03*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    82350C
    € 592,92*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N5740A
    € 197,31*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833D
    € 112,84*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833C
    € 145,77*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833F
    € 171,64*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833G
    € 136,62*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    82357B
    € 769,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.